大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。
粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。
独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。
標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。
耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。
ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。
保護特性IP68(正方向取付け時)です。

幅(mm)156質量(kg)1.2高さ(mm)219消費電力(W)10取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)48 DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17158797LRMZ-48R
29,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする