曜日別特売

パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 - シュナイダーエレクトリック

Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。
省スペースに配慮した小型LED回転灯です。
「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
引出し線長さ(mm)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17158325LRX-12G-A0.33.250012 AC/DC
13,120
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158341LRX-12R-A0.33.250012 AC/DC
12,520
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158350LRX-12Y-A0.33.250012 AC/DC
12,520
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158359LRX-24B-A0.33.250024 AC/DC
13,120
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158368LRX-24G-A0.33.250024 AC/DC
13,120
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158377LRX-24R-A0.33.250024 AC/DC
12,520
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158386LRX-24Y-A0.33.250024 AC/DC
12,520
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
17158395LRX-48B-A0.3450048 DC
17,730
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158411LRX-48G-A0.3450048 DC
17,730
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158420LRX-48R-A0.3450048 DC
17,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158429LRX-48Y-A0.3450048 DC
17,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158438LRX-100B-A0.64400100 AC
14,590
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158447LRX-100G-A0.64500100 AC
14,590
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158456LRX-100R-A0.64500100 AC
13,790
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
17158465LRX-100Y-A0.64500100 AC
13,790
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158481LRX-200B-A0.64500200 AC
14,590
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17158490LRX-200G-A0.64500200 AC
14,590
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17158499LRX-200R-A0.64500200 AC
13,790
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
17158508LRX-200Y-A0.64500200 AC
13,790
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
17158316LRX-12B-A0.33.250012 AC/DC
13,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする