曜日別特売

小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) - シュナイダーエレクトリック

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。
「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。
配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。
コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。
3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。
ブザー付タイプは最大音量90dBです。
(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。
保護特性IP20(正方向取付け時)です。

幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17158070LRSGB-200Y-A
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする