Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。
Φ106サイズのベストセラー製品です。
「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP56に対応します。