曜日別特売

超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。
「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。
曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。
取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。

幅(mm)84質量(kg)0.6高さ(mm)168消費電力(W)4引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17158928LRP-100G-A
15,910
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする