曜日別特売

小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)

小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) - シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) - シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) - シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) - シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) - シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) - シュナイダーエレクトリック

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。
配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。
高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。
独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。
配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。
設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。
交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。
ブザー付タイプは最大音量90dBです。
(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。
予備の電球を1個付属しています。
ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。
(正方向取付け時)

幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17155647ASLB-100R
22,670
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする