8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。
切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。
引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。
音量は最大102dBです。
(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。