小型電子音警報器 ST21シリーズ

小型電子音警報器 ST21シリーズ - シュナイダーエレクトリック

小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。
車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。
外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。
強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。
電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。
保護特性IP53です。

材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
信号線接点容量
使用電圧範囲(V)
音声内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156950ST-21D-12-BLDC12電源電圧以上0.2A以上10~15電子音:警鐘音(カン・カン・カン…)
14,820
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156959ST-21D-12-FLDC12電源電圧以上0.2A以上10~15電子音:フリッカー音(プープー…)
14,820
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156968ST-21D-24-BLDC24電源電圧以上0.4A以上19~29電子音:警鐘音(カン・カン・カン…)
14,820
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156977ST-21D-24-FLDC24電源電圧以上0.4A以上19~29電子音:フリッカー音(プープー…)
14,820
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする