シュナイダーエレクトリック
片羽根式 モーターサイレン
片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。
工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。
塗装はメラミン樹脂焼付けです。
用途
時報・警報・信号用
質量(kg)
2.4
羽根形状
片羽根
定格時間
5min
音圧レベル(dB)
(1m)117
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17157361
T-100-125W
150
AC100
¥
96,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157370
T-200-125W
120
AC200
¥
103,660
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください