曜日別特売

増設アンプ ST302Pシリーズ

増設アンプ ST302Pシリーズ - シュナイダーエレクトリック

取付け:257.5×50、スピーカー外付けタイプ用の増設アンプ。
最大30Wまで出力を増幅できる機器組込みBOX型増設アンプです。
スピーカー出力に各種インピーダンス端子を設けておりますので、複数台のスピーカーを接続できます。
オプションのマイクDM330Sを使用してマイク放送ができます。
警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。
再生音とマイク音を個別で音量調節できます。
保護特性IP20(正方向取付け時)です。

質量(kg)5.5定格消費電力(W)50,65, 65出力インピーダンス(Ω)2・4・8・16・330入力レベルライン:6.3V 100Ω製品質量 備考(0dB 1kΩに切り替え可能)定格電圧範囲(V)DC24,19~29, AC110,90~120,, AC220,180~240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17157345ST-302P
87,290
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする