シュナイダーエレクトリック
ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー
堅牢なアルミ合金製です。
(適用規格 JIS C5504)
材質
アルミ合金(グレー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
音圧レベル(dB)
許容入力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17156801
NK-105
0.8
出力:104(1W・1m)
5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156810
NK-110
1
出力:104(1W・1m)
10
¥
17,390
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17156819
NK-115
2.8
出力:106(1W・1m)
15
¥
23,230
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156828
NK-310
1.2
出力:104(1W・1m)
10
¥
23,230
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください