曜日別特売

シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 - シュナイダーエレクトリック

電子音警報器 スピーカ(コーン型)

種類コーンスピーカー入力インピーダンス(Ω)8許容入力(W)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
質量(kg)
音圧レベル(dB)
IP等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156846NS-13CSV54B4B、SV54B8B、SVK21A4B、SVK21A8B、ST302PABS樹脂(ホワイトグレー)0.396(1W・1m)IP20 屋内専用型
8,410
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156855NS-38SV54B4B、SV54B8B、SVK21A4B、 SVK21A8B、ST302PABS樹脂(グレー)0.590(1W・1m)IP53
14,780
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする