曜日別特売

ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー

ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー - シュナイダーエレクトリック

耐候性に優れたASA樹脂を採用しました。
ネジ類はステンレス製です。
車載、建設機械用としてもご利用いただけます。
このスピーカはトランスを内蔵していません。
アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。

材質ASA樹脂(クリーム)質量(kg)3.2入力インピーダンス10~15V音圧レベル(dB)出力:106(1W・1m)許容入力(W)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156837NP-535
36,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする