曜日別特売

マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ - シュナイダーエレクトリック

101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
音量は最大102dBです。
(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
信号線接点容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17157187ST-25MM2-48WDC48V5.5W電源電圧以上50mA以上
35,460
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17157196ST-25MM2-ACRAC110 AC220V6.5WDC24V以上50mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157205ST-25MM2-ACWAC110 AC220V6.5WDC24V以上50mA以上
27,170
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
17157221ST-25MM2-ACYAC110 AC220V6.5WDC24V以上50mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157230ST-25MM2-DCRDC12V3W, DC24V7W電源電圧以上50mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157239ST-25MM2-DCWDC12V3W, DC24V7W電源電圧以上50mA以上
27,170
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157248ST-25MM2-DCW-PDC12V3W, DC24V7W電源電圧以上50mA以上
32,770
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17157257ST-25MM2-DCYDC12V3W, DC24V7W電源電圧以上50mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157266ST-25MM-48WDC48V5.5W電源電圧以上50mA以上
35,460
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
17157275ST-25MM-ACRAC110V AC220V6.5WDC24V以上50mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157291ST-25MM-ACWAC110V AC220V6.5WDC24V以上50mA以上
27,170
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
17157300ST-25MM-ACYAC110V AC220V6.5WDC24V以上50mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157309ST-25MM-DCRDC12V3W, DC24V7W電源電圧以上50mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157318ST-25MM-DCWDC12V3W, DC24V7W電源電圧以上50mA以上
27,170
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157327ST-25MM-DCW-PDC12V3W, DC24V7W電源電圧以上50mA以上
32,770
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157336ST-25MM-DCYDC12V3W, DC24V7W電源電圧以上50mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする