曜日別特売

マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ

マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ - シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ - シュナイダーエレクトリック

101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。
バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。
ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。
4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。
音量は最大105dBです。
(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金
受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
(直流タイプのみ)UL規格認定品です。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格
信号線接点容量
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17155507ST-25AM-ACW1.2AC110V AC220V11WDC24V以上10mA以上
27,170
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
17156986ST-25AM-48R1.2DC48V7WDC24V以上10mA以上
37,120
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156995ST-25AM-48W1.2DC48V7WDC24V以上10mA以上
35,460
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157011ST-25AM-48Y1.2DC48V7WDC24V以上10mA以上
37,120
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157020ST-25AM-ACR1.2AC110V AC220V11WDC24V以上10mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
17157029ST-25AM-ACY1.2AC110V AC220V11WDC24V以上10mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157038ST-25AM-DCR1DC12V3W, DC24V8.5W電源電圧以上10mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
17157047ST-25AM-DCW1DC12V3W, DC24V8.5W電源電圧以上10mA以上
27,170
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157065ST-25AM-DCY1DC12V3W, DC24V8.5W電源電圧以上10mA以上
28,410
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする