LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ

LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
消費電力2Wの省エネ設計です。
取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。
保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。
(正方向取付け時)直付けタイプに、
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)84質量(kg)0.19消費電力(W)2引出し線長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156408LAPE-24B16870
13,440
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156417LAPE-24G16870
13,440
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156426LAPE-24R16870
10,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
17156435LAPE-24Y16870
10,750
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156557LAXE-24B149.550
12,220
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156566LAXE-24G149.550
12,220
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156575LAXE-24R149.550
10,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156591LAXE-24Y149.550
10,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする