曜日別特売

パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯

パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリック

Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅
多機能タイプ。
独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。
点滅速度を本体で簡単に調節できます。
点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。
(正方向取付け時)直付けタイプに、
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156320LAP-24G-A0.253/2.524 AC/DC
15,780
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17156329LAP-24R-A0.253/2.524 AC/DC
13,790
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
17156338LAP-24Y-A0.253/2.524 AC/DC
13,790
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
17156356LAP-100R-A0.323.5100 AC
15,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
17156365LAP-100Y-A0.323.5100 AC
15,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
17156381LAP-200G-A0.323.5200 AC
17,270
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
17156390LAP-200R-A0.323.5200 AC
15,120
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
17156399LAP-200Y-A0.323.5200 AC
15,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
17156347LAP-100G-A0.323.5100 AC
17,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする