LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ

LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ - シュナイダーエレクトリック

壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化
表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。
視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。

質量(kg)0.1赤 緑 青 黄 紫 水 白高さ(mm)47取付方式直付け外形寸法(mm)110 47段数1段消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70音色なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17157589LPAS-24SDC 24
12,810
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
17157580LPAS-12SDC 12
12,810
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする