LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯

LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリック

Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。
独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
点滅速度を本体で簡単に調節できます。
本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)170高さ(mm)256引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156225LAL-24G-A1.03424 AC/DC
31,010
30,980
34,078(税込)
65日以内出荷
返品不可
17156241LAL-24R-A1.03424 AC/DC
27,460
26,980
29,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
17156250LAL-24Y-A1.03424 AC/DC
27,460
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156259LAL-100G-A1.338100 AC
33,660
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156268LAL-100R-A1.338100 AC
30,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156277LAL-100Y-A1.338100 AC
30,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17156286LAL-200G-A1.338200 AC
33,660
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156295LAL-200R-A1.338200 AC
30,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156311LAL-200Y-A1.338200 AC
30,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする