末松電子製作所
マイナス強化シート60cm×50m
マイナス効果・耐久性がアップしたストロングタイプのマイナスシートです。
30cm幅に8本の金属線が織り込まれています。
適合
金属線:8本
長さ(m)
約50
幅(cm)
約60
抵抗値(Ω)
電線:約10/m
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17164878
no.782
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません