WIZ'A
チップソー
用途
充電丸鋸木工用チップソー
材質
本体:65Mn+YG6
刃数
36P
色
シルバー
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
最高回転速度(min
-1
)
10,000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17152041
WZ-TD12536
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください