グルーガン

グルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'A
用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
定格使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン17165009WZGG-7S白グルースティック(Φ7.2×100mm)×2本1010分
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メイン17165018WZGG-11S白グルースティック(Φ11×100mm)×2本3515分
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする