WIZ'A
グルースティック
用途
ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に
材質
EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)
色
ホワイト
使用温度(℃)
150~160
寸法(Φ×mm)
1本当り(約)11×100
適合材
木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎
1本当りの質量
(約)9.6g
軟化点(℃)
±88
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165027
WZGS-10L
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください