YUYPRO
アスベスト廃棄袋
アスベスト除去工事を安全、確実に施工する際に使用されている回収袋です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165036
Y-BA001
1パック(50枚)
684-5605
1280
850
黄色
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165045
Y-BA002
1パック(50枚)
684-5606
1280
850
透明
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165061
Y-BA003
1パック(100枚)
684-5604
850
650
黄色
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165070
Y-BA004
1パック(100枚)
684-5607
850
650
透明
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。