YUYPRO
工事幕1面セット
ご利用条件に合わせて複数の枠をジョイントで接続可能です。
用途
マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に。
トラスコ品番
679-9586
セット内容
枠、幕、ジョイントパーツ2個、足ゴムキャップ付き
材質
幕:綿帆布、枠:鉄製
幅(mm)
1000
高さ(mm)
900
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165115
Y-HK007
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません