YUYPRO
サイフォンチューパー
電気不要でほったらかしで排水を完了できます。
水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。
特殊プレートでしっかり吸水します。
水流が見える折れ防止ホースです。
用途
給排水ポンプに。
トラスコ品番
696-6754
セット内容
吸水部1、ポンプ1、スプリングホース2、ホースバンド4、ホースジョイント1、※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。、ホースは長さ10M~20M推奨
材質
吸水部:スチール、排水ポンプ:VA+PE、スプリングホース:PVC、ホースジョイント:PP、ホースバンド:ステンレス
径(Φmm)
【吸水部】170
サイズ(mm)
ポンプ本体:227、スプリングホース1:1500、スプリングホース2:300、ホースジョイント差込口外径:16
内容量
1個
注意
※本体部分(入口)と水道ホース口(出口)の高低差がある方が水量が多くなります。
※使用後はスプリングホース内の水をすべて取り除いてください。
※水が残ると劣化の原因になります。
※ポンプは足で踏まないでください。破損する恐れがあります。
※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。
※ホースは長さ10M~20M推奨です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165149
Y-GS004
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません