YUYPRO
幅が広くて掃きやすいほうき
広い敷地を素早く掃除することができ、時短になります。
楽な姿勢で掃除がしやすい45°設計。
掃き漏れ、掃き残しのストレスを軽減。
密度の高い特殊ブラシでチリや砂、砂利など色んなゴミを逃がさずキャッチします。
用途
広い敷地に。
建設現場に。
物流倉庫・店舗などに。
トラスコ品番
684-9190
材質
ブラシ部:PET 本体部:PP 柄:スチール 二重固定部:ABS樹脂 ねじ込み部:合金 グリップ最長部:PP グリップ中間部:EVA
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
色
本体:ブラック、ブラシ:グレー
長さ(cm)
毛:7.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165106
Y-CB006
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください