YUYPRO
樹脂テーブルNEXT
天板が樹脂製で水に強い。
スタック機能付です。
ロック機能付で安心軽くて持ち運びに便利です。
トラスコ品番
697-6234
材質
本体天板:PE、脚:鉄製、脚キャップ:PP、固定キャップ:POM
色
ベージュ
キャスター
なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
内容量
1台
注意
※天板上に登る、立つ等の行為はお控え下さい。
※テーブルの上に重い物を乗せないでください。
※必ず平らな場所でご注意ください。
※不安定な地面でご使用されますと転倒による怪我の恐れがあります。
※脚が完全に開くのを確認してから使用するようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165158
Y-RT001
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません