YUYPRO
みぎあしボード(玉掛ワイヤー点検テープ置場)
玉掛ワイヤーロープ点検用標識、テープ置場です。
テープの場所を探すことなく使用できます。
※テープは別売りになります。
用途
玉掛ワイヤー点検用のテープ置場に。
付属品
マグネット×2枚、ビス×4本
トラスコ品番
693-4009
材質
本体プレート部:PVC
幅(mm)
500
高さ(mm)
330
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165140
Y-AM001
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません