PROST's
FRP溶剤スチレンモノマー
FRP樹脂やゲルコート等の希釈に
用途
溶剤
成分
FRP用スチレンモノマー(希釈用溶剤)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165167
SCH15
1個(16kg)
16kg
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17165176
SCH4
1個(4L)
4L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17165185
SCH2
1個(2L)
2L
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17165201
SCH1
1個(1L)
1L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17165210
SCH05
1個(500mL)
500mL
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17165219
SCH025
1個(250mL)
250mL
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください