曜日別特売

ハイカットセーフティー

ハイカットセーフティー - MINERVA WORKSハイカットセーフティー - MINERVA WORKSハイカットセーフティー - MINERVA WORKSハイカットセーフティー - MINERVA WORKSハイカットセーフティー - MINERVA WORKSハイカットセーフティー - MINERVA WORKSハイカットセーフティー - MINERVA WORKSハイカットセーフティー - MINERVA WORKS

履き口はかかと側を低くして脱ぎ履きしやすいハイカット仕様
かかとに反射プルストラップつき
クッション性の高いEVAミッドソール
クッション性の高いインソール入り
同色の靴ひもがついているので好みで付け替えが可能

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
農林業
アウトドア
DIY
ミリタリー
他現場作業全般
先芯鋼製素材アッパー:リップストップ・合成皮革、ソール:ラバー・EVA、中敷き:EVA内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17160319MW-3200ネイビー38024.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160328MW-3200ネイビー380(26.0cmの片足)25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160337MW-3200ネイビー380(26.0cmの片足)25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160346MW-3200ネイビー380(26.0cmの片足)26
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160355MW-3200ネイビー380(26.0cmの片足)26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160371MW-3200ネイビー380(26.0cmの片足)27
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160380MW-3200ネイビー380(26.0cmの片足)28
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160389MW-3200ブラック380(26.0cmの片足)24.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160398MW-3200ブラック380(26.0cmの片足)25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160407MW-3200ブラック380(26.0cmの片足)25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160416MW-3200ブラック380(26.0cmの片足)26
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160441MW-3200ブラック380(26.0cmの片足)27
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160459MW-3200カーキ380(26.0cmの片足)24.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160468MW-3200カーキ380(26.0cmの片足)25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160477MW-3200カーキ380(26.0cmの片足)25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160486MW-3200カーキ380(26.0cmの片足)26
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160495MW-3200カーキ380(26.0cmの片足)26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160511MW-3200カーキ380(26.0cmの片足)27
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160520MW-3200カーキ380(26.0cmの片足)28
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160529MW-3200レッド380(26.0cmの片足)24.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160538MW-3200レッド380(26.0cmの片足)25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160547MW-3200レッド380(26.0cmの片足)25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160556MW-3200レッド380(26.0cmの片足)26
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160565MW-3200レッド380(26.0cmの片足)26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160581MW-3200レッド380(26.0cmの片足)27
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160590MW-3200レッド380(26.0cmの片足)28
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17160425MW-3200ブラック380(26.0cmの片足)26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
17160450MW-3200ブラック380(26.0cmの片足)28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする