曜日別特売

CDクロックラジオ

CDクロックラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

スッキリとしたデザインのCDクロックラジオです。CD/ラジオ/ブザーの音を選べる目覚まし機能は繰り返し音がなるスヌーズ機能付き。デュアルアラーム機能、12/24時間表示可能と目覚まし機能が充実(時計関連機能はACアダプター使用時のみ)
スリープタイマー機能付きで就寝時につけっぱなしでも安心してお眠りいただけます。また、お好みの音質で聴けるイコライザー搭載。CDの他USB音源も再生対応。

付属品取扱説明書(保証書)、ACアダプター適合CD部:CD-R/RW再生可能(MP3 ・WMA対応)、リピート(1曲/全曲)、プログラム(20曲)、ランダム再生、USB部:MP3 ・WMA対応、最大128GBまで、ラジオ部:FMワイドバンド対応、デジタルチューナー、自動/手動プリセットメモリー(最大40局)、お好みボタン×6寸法(mm)幅310×奥行64×高さ161質量(kg)約1.2出力(W)約1×2(CD使用時)、2×2(USB/FM/AUX時)電源(V)AC100(アダプター付属)/単2乾電池×4(別売り)消費電力(W)約10内容量1台
注意
※AM放送は不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171431CDC-810WホワイトΦ3.5ヘッドフォン端子、Φ3.5外部音声入力端子
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
17171440CDC-810KブラックΦ3.5mmヘッドフォン端子、Φ3.5mm外部音声入力端子
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする