曜日別特売

レトロ型ポータブルワンセグテレビ

レトロ型ポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

「第9回東京インターナショナルギフトショー春2025グランプリ受賞!」昔懐かしいレトロデザインで遊び心のある2.8インチポータブルテレビです。FMワイドバンドに対応したAM/FMラジオとワンセグTV視聴が可能。リビングや書斎、勉強部屋のインテリアやアウトドアのお供など楽しくお使いいただけます。
乾電池式で手軽に使用でき、見た目にもスッキリ。またType-C端子を搭載しているので、ACアダプターをご用意いただくことでUSB給電も可能です。

付属品取扱説明書、保証書、Type-Cケーブル(給電用)適合テレビ:ISDB-T(ワンセグ):473.143~767.143MHz(13~62ch)、ラジオ:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)幅125×高さ85×奥行78.5質量(g)約210(電池含まず)出力(W)スピーカー音声:18Ω電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電)解像度320×240アンテナFMロッドアンテナモニタ2.8TFT(インチ)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171467TVR-RT1Kブラック
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17171476TVR-RT1RDレッド
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17171485TVR-RT1YLイエロー
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする