前面フレームレのスタイリッシュデザインで、リビングに馴染む4K対応液晶テレビです。音の深み、明瞭さ、驚くほどのディテールを実現する臨場感のある音響Dolbyアトモスを搭載。外付けHDD8TBまでに対応し、裏番組録画・留守録対応、予約機能など観たい番組を逃さず録画することが可能です。
Googleアシスタントを搭載したリモコンで話しかけるだけで様々なコンテンツを楽しめる音声リモコンが付属。YouTubeやNetflix、AmazonPrimeなど大画面で気軽にお楽しみいただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード(1.4m)、Av変換ケーブル、スタンド、スタンド取付ネジ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書寸法(mm)(壁掛け)VESA:200×200/M6 上側22下側14、スタンド取付時:幅1100×奥行263×高さ719、本体のみ:幅1110×奥行81×高さ647質量(kg)約8出力(W)音声実用最大:20(10+10)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)110(待機時0.5)機能外付けHDD録画:外付HDD(ハードディスクドライブ)8TBまで対応、裏番組録画対応、留守録対応、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、番組表から録画予約可能(最大録画予約件数32件)最大録画番組数 1000件、その他:Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、HDR10対応、YouTube,Amazon Prime Video,Netflixダイレクトボタン、ショートカットボタン、Google Play対応、DTSサラウンド、Dolby VISION,ATMOS,AUDIO、ARC対応メモリー(メモリ)2GB/(ストレージ)32GB液晶パネル画面:50V(幅109.6cm×高さ61.6cm、対角125.7cm)、メーカー:BOE Technology Group、モデル:HF500QUB-F20、駆動方式:パーティカルアラインメント方式、応答速度:6.0msec(G to G)、コントラスト比:5000:1、アスペクト比:16:9、ピクセルフォーマット:RGB Vertical Stripe、リフレッシュレート:60Hz、ヘイズ値:1.0%(アンチグレア)、表面硬度:3H視野角縦178、横178(°)OSAndroid11 GoogleTV画素数3480(水平)×2160(垂直)BluetoothVer.5.1パネル4KWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、HDMI入力端子(Ver2.0準拠)×3、AV入力端子(3.5mmミニジャック)×1、LAN端子(RJ-45)×1、USB端子×2 (録画用USB1 / メディア再生USB1 USB2対応)、デジタル音声出力端子(SPDIF)×1、3.5mmステレオミニジャック×1チューナー数地上デジタル放送:2、BS/110度CSデジタル放送:2、CATVパススルー対応、電子番組表(EPG):7ch 4/6/8時間表示/8日分受信、データ放送対応輝度(cd/m2)250内容量1台