アークランドサカモト
鎌
用途
稲刈り、麦刈り、草刈り、草取り等
仕様
安心安全の日本製
色
ウッド
柄長さ(mm)
約210
刃の種別
普通目
柄
木柄
硬度HRC(刃部)
65
材質(刃)
SK-5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17172429
707404
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください