アークランドサカモト
鎌
用途
除草作業に
仕様
鋼付、三角形の形状により狭い場所や角の草も刈り取りやすい
材質
頭部:刃物鋼 柄部:天然木
形状
三角
色
ウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17172420
707591
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください