アークランドサカモト
鎌
用途
柔らかい雑草を刈る際に
仕様
特殊刃付
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
材質(柄部)
木材
材質(刃)
鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17172395
00101
(約)81
(約)270×100×23
(約)90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
17172411
00100
(約)87
(約)272×110×24
(約)105
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください