サンコウ電子
ピンホールテスター
取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター
電源
AC100~115V(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.4
方式
高周波高電圧放電式
出力電圧(V)
20000~48000
寸法(cm)
約28×約6(電極含まず)
距離
【放電】25mm(最長)
出力周波数
500kHz
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17179438
BD-10AS
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500