曜日別特売

配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) - ユタカ(Crown)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。

用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
口形状
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17180838GF1-2516-WX-Z窒素(N2)RC 1/4【低圧側】1.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180847GF1-2516-WX-Zアルゴン(Ar)RC 1/4【低圧側】1.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180856GF1-2516-WX-Z空気(Air)RC 1/4【低圧側】1.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180865GF1-2510-WX-Z窒素(N2)RC 1/4【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180881GF1-2510-WX-Zアルゴン(Ar)RC 1/4【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180890GF1-2510-WX-Z空気(Air)RC 1/4【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180899GF1-2506-WX-Z窒素(N2)RC 1/4【低圧側】0.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180908GF1-2506-WX-Zアルゴン(Ar)RC 1/4【低圧側】0.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180917GF1-2506-WX-Z空気(Air)RC 1/4【低圧側】0.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180926GF1-2516-WS2-Z窒素(N2)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】1.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180935GF1-2516-WS2-Zアルゴン(Ar)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】1.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180951GF1-2516-WS2-Z空気(Air)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】1.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180960GF1-2510-WS2-Z窒素(N2)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180969GF1-2510-WS2-Zアルゴン(Ar)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180978GF1-2510-WS2-Z空気(Air)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180987GF1-2506-WS2-Z窒素(N2)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】0.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180996GF1-2506-WS2-Zアルゴン(Ar)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】0.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17181005GF1-2506-WS2-Z空気(Air)1/4 SUSパイプ接手【低圧側】0.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする