曜日別特売

配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) - ユタカ(Crown)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。

用途配管・装置用、理化学用などガスの種類ヘリウム(He)標準流量(L/min)30仕様後面パネルマウント、高圧仕様材質(本体)真鍮質量(kg)約0.7入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(L/min)
口形状
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17180655GF1-2516-WX-Z30RC 1/4【低圧側】1.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180671GF1-2510-WX-Z30RC 1/4【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180680GF1-2506-WX-Z30RC 1/4【低圧側】0.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180689GF1-2516-WS2-Z301/4 SUSパイプ接手【低圧側】1.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180698GF1-2510-WS2-Z301/4 SUSパイプ接手【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17180707GF1-2506-WS2-Z301/4 SUSパイプ接手【低圧側】0.6MPa計【高圧側】25MPa計
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする