曜日別特売

ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品)

ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) - OHSATO(大里)ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) - OHSATO(大里)ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) - OHSATO(大里)ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) - OHSATO(大里)ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) - OHSATO(大里)ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) - OHSATO(大里)ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) - OHSATO(大里)ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) - OHSATO(大里)

S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
厚さ(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171724386x14x2.3M6142.3515-310
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
171724478x18x2.3M8182.3515-311
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
1717245610x22x3.2M10223.2515-312
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
1717246512x26x3.2M12263.2515-313
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
1717248114x30x3.2M14303.2368-285
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
1717249016x32x4.5M16324.5515-314
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
1717249918x36x4.5M18364.5515-315
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
1717250820x40x4.5M20404.5515-316
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする