Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
サイドウインカーセット シーケンシャル
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
備考
・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
加工
[有/無]車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17173348
5172
スモーク
サイドウインカーセット シーケンシャル
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
17173655
5171
クリア
サイドウインカーセット
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください