PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
GLIDE WHITE LOW グライド ホワイト ロー
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ホワイト
材質(アッパー)
合成皮革/合成繊維
材質(ソール)
合成底
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
内容量
1足(1足)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17181416
64.404.0
25
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181425
64.404.0
25.5
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181441
64.404.0
26
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181450
64.404.0
26.5
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181459
64.404.0
27
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181468
64.404.0
28
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください