曜日別特売

グディナ接触冷感不織布マスク

グディナ接触冷感不織布マスク - 青山通商
(1件のレビュー)

着用したときに冷たく感じる夏用におすすめのマスクです。
定番のプリーツタイプマスク、窮屈に感じず呼吸もしやすく、飛沫カット効率も高いためウイルスの拡散も抑えられます。
JIS規格 適合済

材質【本体】ポリプロピレン【耳ひも】ポリウレタン・ポリエステル【ノーズフィッター】ポリエチレン寸法(mm)175×95内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17181660-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 人混み、電車の中、
サービス業

冷感はばっちりで、暑くなるこれからの季節にピッタリ。かつ、マスク紐も太くてソフトなので耳が痛くならないので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする