タカチ電機工業
シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質
シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS
色
ブラック/ブラック
質量(g)
117
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法H(mm)
32(プラスチックケースの寸法:25.6)
寸法D(mm)
136(プラスチックケースの寸法:130)
表面処理
取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ
寸法W(mm)
71(プラスチックケースの寸法:65)
難燃性
UL94HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17183559
TWS7-3-13BB
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660