PROST's
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途
造形・補修
仕様
ベロ 1枚
成分
FRP不飽和ポリエステル樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17183455
frp-in-2
1缶(2kg)
2
2000mL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17183480
frp-in-4
1缶(4kg)
4
4000mL
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください