曜日別特売

ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ

ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
裏地は抗菌防臭加工を施しています。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
Lサイズ(26.0cm)で片足が350gと軽量です。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラック材質(甲被)TPE標準質量(g/片足)Lサイズ:350足幅3E高さ(cm)Lサイズ:18材質(底部)TPE内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171850996334SS23
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
171851086334S24
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
171851176334M25
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
171851266334L26
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
171851356334LL27
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
1718515163343L28
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする