曜日別特売

ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ カバー付

ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ カバー付 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ カバー付 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ カバー付 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ カバー付 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ カバー付 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ カバー付 - 天牛(富士手袋工業)

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
裏地は抗菌防臭加工を施しています。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
Lサイズ(26.0cm)で片足が400gと軽量です。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラック材質(甲被)TPE足幅3E高さ(cm)Lサイズ:28材質(底部)TPE内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171850566351M25Lサイズ:400
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
171850656351L26Lサイズ:400
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
171850816351LL27Lサイズ:400
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
1718509063513L28400
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
171850386351SS23Lサイズ:400
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
171850476351S24Lサイズ:400
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする