ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ

ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業)

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
裏地は抗菌防臭加工を施しています。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
Lサイズ(26.0cm)で片足が453gと軽量です。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラック 材質(甲被)TPE 標準質量(g/片足)Lサイズ:453 足幅3E 高さ(cm)Lサイズ:33 材質(底部)TPE 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17184977 6349 SS 23
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
17184986 6349 S 24
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
17184995 6349 M 25
オープン
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷
17185011 6349 L 26
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
17185020 6349 LL 27
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
17185029 6349 3L 28
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする