TPEセーフティブーツ カバー付

TPEセーフティブーツ カバー付 - 天牛(富士手袋工業)TPEセーフティブーツ カバー付 - 天牛(富士手袋工業)

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
鋼鉄製の先芯入りです。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラック材質(甲被)TPE標準質量(g/片足)Lサイズ:720足幅3E高さ(cm)Lサイズ:38材質(底部)TPE材質(先芯)鋼鉄内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171852576355S24
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
171852666355M25
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
171852756355L26
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
171852916355LL27
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
1718530063553L28
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする